SIEMENS - SIE3RW55486HA16 SOFTSTARTER 690V AC 570A 110-250V AC VI - 3RW55486HA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621042213
Artikelnummer
SIE3RW55486HA16
Herstellernummer
3RW55486HA16
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
315 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
315 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
560 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di funzionamento: 200-690 V
- Corrente massima: 570 A
- Tensione di alimentazione di comando: da 110 a 250 V o 24 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Funzione di bypass integrata per bassa generazione di calore
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamenti
- Supporto per comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display HMI a colori removibile per diagnosi visive
- Moduli di comunicazione opzionali
- Normative internazionali: IEC e UL/CSA
- Avviamento dolce che riduce l'usura dei motori e del sistema elettrico
- Integrazione di funzioni avanzate che minimizzano la necessità di manutenzione
- Facilità di installazione e configurazione grazie all'assistente di applicazione
- Espansione flessibile degli impianti grazie alla variabilità delle tensioni di alimentazione
- Possibilità di limitare la corrente di avviamento a un valore massimo impostabile
- Compatto e versatile rispetto agli avviatori tradizionali
Softstarter SIRIUS 3RW55
Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviare e arrestare gradualmente motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza e riducendo i picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie