Startseite

SIEMENS - SIE3RW55486HF14 SOFTSTARTER-F 400V 570A AUS 110-250V AC - 3RW55486HF14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621042244

Artikelnummer

SIE3RW55486HF14

Herstellernummer

3RW55486HF14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

315 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

560 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 570 A

    Il softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 570 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Interfacce di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Compatibilità: omologazioni internazionali IEC e UL/CSA, incluse applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campo di potenza: fino a 315 kW
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per una gestione più efficiente dell'energia.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso, riducendo i costi operativi.
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamenti e sovraccarichi del motore.
    • Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione o assistente di applicazione.
    • Visibilità chiara delle misure e delle segnalazioni diagnostiche tramite HMI con display a colori rimovibile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie