SIEMENS - SIE3RW55486HA14 SOFTSTARTER 400V AC 570A 110-250V AC VI - 3RW55486HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621042190
Artikelnummer
SIE3RW55486HA14
Herstellernummer
3RW55486HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
315 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
315 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
560 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente: 570 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o 110-250 V
- Compatibilità con potenze fino a 560 kW
- Funzione di bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Protezione da sovraccarico tramite termistore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display HMI a colori con diagnosi remota
- Avviamento e arresto graduali che eliminano le oscillazioni di tensione
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso grazie alla parametrizzazione automatica
- Monitoraggio delle condizioni per piani di manutenzione preventiva
- Flessibilità e impiego semplice con potenze elevate del motore
- Omologazioni internazionali garantiscono la qualità e l'affidabilità del prodotto
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, ottimizzando l'efficienza e riducendo i picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie