Startseite

SIEMENS - SIE3RW55131HA04 SOFTSTARTER 400V AC 13A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55131HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

285 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038827

Artikelnummer

SIE3RW55131HA04

Herstellernummer

3RW55131HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

13 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS

Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 200-480 V
  • Corrente: 13 A
  • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
  • Potenza fino a 560 kW
  • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
  • Uscita analogica e protezione motore a termistore
  • Display a colori rimovibile per visualizzazioni di misura e segnalazioni diagnostiche

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Bypass integrato per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
  • Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime
  • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
  • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
  • Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie