SIEMENS - SIE3RW55131HA04 SOFTSTARTER 400V AC 13A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55131HA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
285 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038827
Artikelnummer
SIE3RW55131HA04
Herstellernummer
3RW55131HA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 13 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Rete supportata fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente e assenza di oscillazioni della tensione di rete
- Facilità d'uso grazie alla parametrizzazione automatica o assistente di applicazione
- Compattamento significativo dello spazio e del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Grande flessibilità per soddisfare diversi requisiti operativi
- Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni delle misure e diagnostica
- Facilità di installazione e sostituzione della serie costruttiva 3RW44
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, fornendo un avviamento e arresto graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie