SIEMENS - SIE3RW40242TB04 SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V 24V A. C.CL.TE - 3RW40242TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209693364
Artikelnummer
SIE3RW40242TB04
Herstellernummer
3RW40242TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 12,5 A
- Potenza: 5,5 kW/400 V
- Temperature operating: fino a 40 °C
- Alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Bypass integrato: per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni di monitoraggio: protezione dal surriscaldamento e dal sovraccarico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, inclusi usi a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibilità: per reti fino a 690 V con varie tensioni di alimentazione di comando
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento.
- Minore ingombro e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione a un valore massimo impostabile.
- Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti a distanza.
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici.
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta nel quadro elettrico.
Sirius Softstarter S0 12,5 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un funzionamento efficiente e senza manutenzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie