SIEMENS - SIE3RW52133AC05 SOFTSTARTER 500V AC 13A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52133AC05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
13 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036007
Artikelnummer
SIE3RW52133AC05
Herstellernummer
3RW52133AC05
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-600 V
- Corrente nominale: 13 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Morsetti: a vite e a molla
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Monitoraggio intelligente contro surriscaldamento e sovraccarico
- Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altre soluzioni
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto per la rapida risoluzione dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
Softstarter SIRIUS 3RW52
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie