SIEMENS - SIE3RW52263AC04 SOFTSTARTER 400V AC 77A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52263AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037141
Artikelnummer
SIE3RW52263AC04
Herstellernummer
3RW52263AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
37 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
75 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 77 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Bypass integrato per un design compatto e ridotto riscaldamento
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
- Riduzione dei picchi di corrente e esclusione delle oscillazioni della tensione di rete
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Protezione del motore dal sovraccarico grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio
- Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un avviamento senza stress e una protezione intelligente contro il surriscaldamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


