Startseite

SIEMENS - SIE3RW40382BB04 SOFTSTARTER S2 37KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40382BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209696402

Artikelnummer

SIE3RW40382BB04

Herstellernummer

3RW40382BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 72 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo una riduzione dei picchi di corrente e un funzionamento più fluido.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 37 kW/400 V
    • Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura di funzionamento: 40 °C
    • Bypass integrato: per una costruzione compatta e basso riscaldamento
    • Protezione motore: tramite termistori per varianti specifiche
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, incluso per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Dimensioni: disponibile per reti fino a 690 V in varianti di potenza

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre il carico meccanico e i picchi di corrente
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per rapida eliminazione dei guasti
    • Struttura costruttiva compatta per un notevole risparmio di spazio e cablaggio
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Opzioni modulari per il montaggio su interruttori automatici e ventilatori per una struttura ancora più compatta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie