Startseite

SIEMENS - SIE3RW55261HA04 SOFTSTARTER 400V AC 77A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55261HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040066

Artikelnummer

SIE3RW55261HA04

Herstellernummer

3RW55261HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviare e arrestare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e minimizzando le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 77 A
    • Alimentazione: AC/DC 24 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110 V a 250 V
    • Compatibilità con circuiti Inside Delta
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Protezione motore a termistore inclusa
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
    • Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)

    Benefici per i clienti:

    • Avviamento graduale per un minor stress sui motori e sulle retielettriche
    • Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica e assistente di applicazione
    • Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Grande facilità d'uso e assenza di manutenzione necessaria
    • Flessibilità per soddisfare varie esigenze applicative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie