SIEMENS - SIE3RW52261AC05 SOFTSTARTER 500V AC 77A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52261AC05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037073
Artikelnummer
SIE3RW52261AC05
Herstellernummer
3RW52261AC05
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
37 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
75 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: fino a 600 V
- Potenza del motore: fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 V a 250 V
- Morsetti: a vite e a molla
- Uscita analogica: varie opzioni disponibili
- Protezione motore a termistore
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Funzione Soft-Torque per avviamenti a regime senza stress
- Bypass integrato per ridotto riscaldamento
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per eliminazione guasti semplice e veloce
- Particolarmente adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti
Softstarter SIRIUS 200-600 V 77 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, garantendo un funzionamento efficiente e senza stress del motore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie