Startseite

SIEMENS - SIE3RW52263AC04 SOFTSTARTER 400V AC 77A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52263AC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621037141

Artikelnummer

SIE3RW52263AC04

Herstellernummer

3RW52263AC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un avviamento senza stress e una protezione intelligente contro il surriscaldamento.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 77 A
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
    • Bypass integrato per un design compatto e ridotto riscaldamento
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e esclusione delle oscillazioni della tensione di rete
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Protezione del motore dal sovraccarico grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio
    • Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie