SIEMENS - SIE3RW50756AB15 SOFTSTARTER 500V 370A AUS 110-250V AC VT - 3RW50756AB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621061061
Artikelnummer
SIE3RW50756AB15
Herstellernummer
3RW50756AB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-600 V
- Corrente nominale: 370 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Potenza fino a 315 kW
- Uscita analogica e protezione motore a termistore in diverse varianti
- Moduli di comunicazione per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
- Bypass integrato per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Risparmio notevole di spazio e cablaggio rispetto agli avviatoristella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- Reset remoto integrato per eliminare i guasti in modo rapido e semplice
Softstarter SIRIUS 200-600 V 370 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


