SIEMENS - SIE3RW52466AC14 SOFTSTARTER 400V AC 370A 110-250V AC VI - 3RW52466AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037967
Artikelnummer
SIE3RW52466AC14
Herstellernummer
3RW52466AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
200 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
355 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 370 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Capacità di potenza fino a 560 kW
- Bypass integrato per basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
- Controllo a 3 fasi, adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili in diverse varianti
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Avviamento graduale per riduzione dei picchi di corrente e meno oscillazioni della tensione di rete
- Riduzione del carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agliavviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per rapida eliminazione dei guasti
- Innovativa funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 370 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie