Startseite

SIEMENS - SIE3RW55462HA16 SOFTSTARTER 690V AC 370A 110-250V AC ML - 3RW55462HA16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041711

Artikelnummer

SIE3RW55462HA16

Herstellernummer

3RW55462HA16

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo riduzione dei picchi di corrente e stabilità della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: 200-690 V
    • Corrente nominale: 370 A
    • Tensione di alimentazione di comando: 110 ... 250 V
    • Potenza massima: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per ridotto riscaldamento
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazione chiara
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Sostituzione della serie 3RW44

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento e arresto graduali per una maggiore durata del motore.
    • Riduzione dei picchi di corrente e sgravio del carico sulla rete elettrica.
    • Esclusione delle oscillazioni della tensione durante l'avviamento.
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione.
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale.
    • Parametrizzazione automatica per una messa in servizio rapida.
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring.
    • Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie