Startseite

SIEMENS - SIE3RT29265AF01 BOBX CONT.18,5KW AC 110V,50HZ S0,VT, - 3RT29265AF01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209861602

Artikelnummer

SIE3RT29265AF01

Herstellernummer

3RT29265AF01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Bobina magnetica

La bobina magnetica è progettata per essere utilizzata con contattori SIRIUS, offrendo un sistema modulare semplice ed efficiente.

Dettagli tecnici:

  • AC 110 V
  • 50 Hz
  • Percontattori 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A e 3RT2028-.A

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice
  • Efficiente
  • Sempre attuale
  • Il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie