SIEMENS - SIE3RT29245AL21 BOBX CONT.7,5KW AC 230V, 50-60HZ S0,VT - 3RT29245AL21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4011209861527
Artikelnummer
SIE3RT29245AL21
Herstellernummer
3RT29245AL21
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Bobina magnetica
La bobina magnetica è progettata per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A.
Dettagli tecnici:
- AC 230 V
- 50/60 Hz
- Per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


