Startseite

SIEMENS - SIE3RT29245AH21 BOBX CONT.7,5KW AC 48V,50-60HZ S0,VT - 3RT29245AH21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209861404

Artikelnummer

SIE3RT29245AH21

Herstellernummer

3RT29245AH21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

Bobina magnetica

La bobina magnetica è progettata per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A.

Dettagli tecnici:

  • AC 48 V
  • 50/60 Hz
  • Per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie