SIEMENS - SIE3RT29245AG21 BOBX CONT.7,5KW AC 110V,50-60HZ S0,VT - 3RT29245AG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
EAN
4011209861428
Artikelnummer
SIE3RT29245AG21
Herstellernummer
3RT29245AG21
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Bobina magnetica
La bobina magnetica è progettata per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A.
Dettagli tecnici:
- AC 110 V
- 50/60 Hz
- Per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


