SIEMENS - SIE3RT29245AF01 BOBX CONT.7,5KW AC 110V,50HZ S0,VT, - 3RT29245AF01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4011209861244
Artikelnummer
SIE3RT29245AF01
Herstellernummer
3RT29245AF01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bobina magnetica
Bobina magnetica progettata per contattori SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- AC 110 V
- 50 Hz
- Per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A
Vantaggi per ilcliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


