SIEMENS - SIE3RT29245AB01 BOBX CONT.7,5KW AC 24V,50HZ S0,VT - 3RT29245AB01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4011209861206
Artikelnummer
SIE3RT29245AB01
Herstellernummer
3RT29245AB01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bobina magnetica
La bobina magnetica è progettata per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A.
Dettagli tecnici:
- AC 24 V
- 50 Hz
- per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


