SIEMENS - SIE3RT26451AP03 CONTS3 COND.75KVAR 1L,1R 230V 50-60HZ - 3RT26451AP03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621026480
Artikelnummer
SIE3RT26451AP03
Herstellernummer
3RT26451AP03
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
75 kvar
Contattore per condensatore
I contattori per condensatori 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-6b
- Potenza: 75 kVAr
- Tensione: 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Integrati nel sistema componibile SIRIUS per un perfetto accoppiamento con altri prodotti.
- Disponibili con azionamenti convenzionali e elettronici per il comando in AC e DC.
- Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
- Possibilità di molteplici combinazioni con altri componenti nella partenza.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RT16.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


