Startseite

SIEMENS - SIE3RT26361AP03 CONTS2 COND.50KVAR 1L,1R 230V 50HZ - 3RT26361AP03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209953499

Artikelnummer

SIE3RT26361AP03

Herstellernummer

3RT26361AP03

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

50 kvar

Contattore per condensatore

I contattori per condensatori 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.

Dettagli tecnici:

  • AC-6b 50 kVAr
  • 400 V
  • A 3 poli
  • AC 230 V
  • 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S2

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
  • Disponibili con azionamenti convenzionali per il comando in AC e DC, oltre che con azionamenti elettronici.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza, con molte combinazioni pretestate in fabbrica.
  • Integrazione di blocchetti di contatti ausiliari che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza peril comando AC e DC.
  • Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RT16.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie