SIEMENS - SIE3RT26361AL23 CONTS2 COND.50KVAR 1L,1R 230V 50-60HZ - 3RT26361AL23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621003566
Artikelnummer
SIE3RT26361AL23
Herstellernummer
3RT26361AL23
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
50 kvar
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1


