SIEMENS - SIE3RT26271AC25 CONTS0 COND.25KVAR 1L,2R 24VAC 50-60HZ - 3RT26271AC25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 25 kvar
Packung
1 ST
EAN
4011209948297
Artikelnummer
SIE3RT26271AC25
Herstellernummer
3RT26271AC25
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
25 kvar
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1









