Startseite

SIEMENS - SIE3RT26171AP03 CONTS00 COND.12,5KVAR 1L,1R 230V50-60HZ - 3RT26171AP03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209947986

Artikelnummer

SIE3RT26171AP03

Herstellernummer

3RT26171AP03

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Contattore per condensatore

Il contattore per condensatore 3RT26 è progettato per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.

Dettagli tecnici:

  • AC-6b 12,5 kVAr
  • / 400 V
  • a 3 poli
  • AC 230 V
  • 50/60 Hz
  • contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • morsetti a vite
  • grandezza costruttiva: S00

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
  • Disponibili con azionamenti convenzionali per il comando in AC e DC, e azionamenti elettronici con comando in AC/DC.
  • Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
  • Multiple possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Forni in diverse grandezze costruttive e con ampio campo di potenza per il comando AC e DC.
  • Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RT16.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie