SIEMENS - SIE3RT26171AF03 CONT,AC6B 12.5KVAR1NO,1NC 110VAC50-60HZ - 3RT26171AF03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 12.5 kvar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948365
Artikelnummer
SIE3RT26171AF03
Herstellernummer
3RT26171AF03
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


