Startseite

SIEMENS - SIE3RT25441AL20 CONTS3 2L+2R 30KW 230V 50-60HZ VT - 3RT25441AL20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621027616

Artikelnummer

SIE3RT25441AL20

Herstellernummer

3RT25441AL20

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.38747 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore di potenza

Il contattore di potenza 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento e il comando di carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Corrente: 65 A
  • Potenza: 30 kW / 400 V
  • Numero di poli: 4
  • Tensione di controllo: AC 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S3
  • Tropicalizzati
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza
  • Apparecchi nelle grandezze costruttive più piccole disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido
  • Compatibilità degli accessori per tutte le grandezze costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie