Startseite

SIEMENS - SIE3RT25351AG20 CONTS2 2L,2R 18,5KW 110V 50-60HZ VT - 3RT25351AG20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209953550

Artikelnummer

SIE3RT25351AG20

Herstellernummer

3RT25351AG20

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.709976 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

35 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore di potenza

Il contattore di potenza 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Corrente: 35 A
  • Potenza: 18,5 kW / 400 V
  • Poli: 4
  • Tensione: AC 110 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: avite
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Versatile combinazione con altri componenti nella partenza motore
  • Combinazioni di apparecchi testate in fabbrica
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per AC e DC
  • Grandezza costruttiva più piccola disponibile anche conmorsetti a molla per un collegamento rapido
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie