SIEMENS - SIE3RT25261AL20 CONT11KW,1L,1R 230 V AC,4P,2R,2L,S0,VT - 3RT25261AL20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621054131
Artikelnummer
SIE3RT25261AL20
Herstellernummer
3RT25261AL20
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.032482 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Contattore di potenza
Contattore di potenza AC-3 da 25 A per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- AC-3
- 25 A
- 11kW / 400 V
- A 4 poli
- AC 230 V
- 50/60 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S0
Vantaggi per il cliente:
- Contattori parte integrante del sistema modulare SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


