Startseite

SIEMENS - SIE3RT25261AG20 CONT11KW,1L,1R 110V 50-60HZ,4P,2R,2L,S0 - 3RT25261AG20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621019734

Artikelnummer

SIE3RT25261AG20

Herstellernummer

3RT25261AG20

Hersteller

SIE

Contattore di potenza

Il contattore di potenza è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Corrente: 25 A
  • Potenza: 11 kW / 400 V
  • Poli: a 4 poli
  • Tensione: AC 110 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Fa parte del sistema modulare SIRIUS con prodotti perfettamente accordati tra loro.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità dicontatto.
  • Possibilità di combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore.
  • Molte combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Apparecchi nelle grandezze costruttive più piccole disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • Ampia gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie