SIEMENS - SIE3RT25261AD00 CONTQUADR. 2L,2R 11KW, 42V 50-60HZ VT - 3RT25261AD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621008899
Artikelnummer
SIE3RT25261AD00
Herstellernummer
3RT25261AD00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.032482 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Contattore di potenza
Contattore per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- AC-3
- 25 A
- 11 kW / 400 V
- A 4 poli
- AC 42 V
- 50 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore
- Testate in fabbrica
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
- Morsetti a molla disponibili per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


