Startseite

SIEMENS - SIE3RT25181AP00 CONT7.5KW,AC 230V 50HZ,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25181AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209844735

Artikelnummer

SIE3RT25181AP00

Herstellernummer

3RT25181AP00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.677494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza

Il contattore di potenza è progettato per la commutazione di motori di sollevamento o per il comando di carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Corrente: 16 A
  • Potenza: 7,5 kW / 400 V
  • Numero di poli: 4
  • Tensione di controllo: AC 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Certificazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabile in modo versatile con altri componenti nella partenza motore.
  • Testate in fabbrica molte combinazioni di apparecchi.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e disponibili in diverse grandezze costruttive.
  • Collegamento rapido con morsetti a molla, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie