SIEMENS - SIE3RT25181AF00 CONT7.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25181AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209844711
Artikelnummer
SIE3RT25181AF00
Herstellernummer
3RT25181AF00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Contattore di potenza
Il contattore di potenza 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- AC-3
- 16 A
- 7,5 kW / 400 V
- A 4 poli
- AC 110 V
- 50/60 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e un ampiocampo di potenza per il comando in AC e DC
- Apparecchi nelle grandezze costruttive più piccole disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Un'ampia gamma di accessori adatta per tutte le grandezze costruttive
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


