Startseite

SIEMENS - SIE3RT25172GG20 4POL.CONTACTOR, AC3: 5.5KW, 110V 50/60HZ - 3RT25172GG20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621014944

Artikelnummer

SIE3RT25172GG20

Herstellernummer

3RT25172GG20

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.677494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza

Il contattore di potenza è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Corrente nominale: 12 A
  • Potenza: 5,5 kW / 400 V
  • Numero di poli: 4 poli
  • Tensione di alimentazione: AC 110 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Raddrizzatore: integrato a onda intera
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a molla
  • Grandezza costruttiva: S00

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema modulare SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurrela complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Morsetti a vite e a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Ampia gamma di accessori adatta per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie