SIEMENS - SIE3RT25171AP60 4POL.CONT.,AC3: 5.5KW,220V 50HZ,240V60HZ - 3RT25171AP60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209911512
Artikelnummer
SIE3RT25171AP60
Herstellernummer
3RT25171AP60
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Contattore di potenza
Il contattore di potenza 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 4 poli
- Tensione di controllo: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzati: sì
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Versatilità nelle combinazioni con altri componenti del sistema modulare SIRIUS.
- Combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibilità di morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Ampia gamma di accessori adatta per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


