SIEMENS - SIE3RT25171AD00 CONT55KWAC 42V 50HZ,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25171AD00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621068367
Artikelnummer
SIE3RT25171AD00
Herstellernummer
3RT25171AD00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Contattore di potenza
Il contattore di potenza 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza nominale: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 4
- Tensione di controllo: AC 42 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combina versatilità con altri componenti nella partenza motore.
- Molte combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


