Startseite

SIEMENS - SIE3RT24461AK60 CONTACTOR,AC1:140A,110VAC 50HZ/120V 60HZ - 3RT24461AK60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621027869

Artikelnummer

SIE3RT24461AK60

Herstellernummer

3RT24461AK60

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

140 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.419952 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

44 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore SIRIUS 3RT24

Contattore per il comando di carichi debolmente induttivi o non induttivi (AC-1), progettato per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: contattore AC-1
  • Corrente: 140 A
  • Voltaggio: 690 V / 40 °C
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di funzionamento: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Circuito principale: morsetto serracavo
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contattiausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
  • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Fornibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza per il comando AC e DC.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie