SIEMENS - SIE3RT23361AP004AA0 CONTATTORE 4NO,AC3 XXKW, AC230V 50HZ - 3RT23361AP004AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 22 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209953680
Artikelnummer
SIE3RT23361AP004AA0
Herstellernummer
3RT23361AP004AA0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
22 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT23
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Corrente: 51 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Poli: 4
- Tensione di controllo: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- PR ready: IE3/IE4
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite ASi oppure IO-Link) per ogni applicazione.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riduconola complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Accessori compatibili per tuttele grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


