Startseite

SIEMENS - SIE3RT23261AP004AA0 CONTAC-3 22KW,1L,1R,AC 230V 50HZ,4L,S0, - 3RT23261AP004AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621017587

Artikelnummer

SIE3RT23261AP004AA0

Herstellernummer

3RT23261AP004AA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT23

Contattore di potenza per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • AC-3
  • 32 A
  • 15 kW / 400 V
  • a 4 poli
  • AC 230 V, 50 Hz
  • contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • morsetti a vite
  • grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Versatile combinabilità con altri componenti nella partenza motore.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite ASi oppure IO-Link) per ogni applicazione.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie