SIEMENS - SIE3RT23251AL20 CONT22KW,1L,1R,AC 230V 50-60HZ,4L,S0,V - 3RT23251AL20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 35 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209845732
Artikelnummer
SIE3RT23251AL20
Herstellernummer
3RT23251AL20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
35 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
15.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
60 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
97 mm
Contattore AC-1
Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi, offrendo elevate performance in forma compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: contattore AC-1
- Corrente: 35 A
- Tensione: 400 V / 40 °C
- Poli: 4 poli
- Tensione di controllo: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S0
Vantaggi per il cliente:
- I contattori 3RT23 fanno parte del sistema componibile SIRIUS, garantendo compatibilità con altri prodotti.
- Offrono grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
- Facilità di combinazione con altri componenti nella partenza, con molte configurazioni già testate in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore tramite AS-i o IO-Link per ogni applicazione.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali per un cablaggio facilitato.
- Tropicalizzati e omologati secondo standard internazionali (IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Offrono anche morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


