SIEMENS - SIE3RT23171AP60 4NO CONTA., AC1: 22A,220V 50HZ,240V 60HZ - 3RT23171AP60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
95 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209912649
Artikelnummer
SIE3RT23171AP60
Herstellernummer
3RT23171AP60
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore AC-1, 22 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli
Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi.
Dettagli tecnici:
- Modello: SIRIUS 3RT23
- Corrente nominale: 22 A
- Voltaggio: 400 V / 40 °C
- Poli: 4 poli
- Tensione di controllo: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
- Tipo di morsetti: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzato con omologazioni IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità di montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente agli urti.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


