Startseite

SIEMENS - SIE3RT20471XB400LA2 CONT FRAIL,AC3:55KW,1NO+1NC,24 V DC - 3RT20471XB400LA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 55 kW

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621025087

Artikelnummer

SIE3RT20471XB400LA2

Herstellernummer

3RT20471XB400LA2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

75 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore ferroviario

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori in condizioni estreme, come quelle delle applicazioni ferroviarie.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 110 A
  • Potenza: 55 kW / 400 V
  • Poli: a 3 poli
  • Tensione di comando: DC 24 V
  • Intervallo di tensione: 0,7-1,25* Uc
  • Comando: elettronico
  • Varistore: integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali gravose.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento, moduli funzionali e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio.
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.