Startseite

SIEMENS - SIE3RT20471AL20 CONTS3 55KW 1L+1R 230V 50/60HZ VT - 3RT20471AL20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

552 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621024134

Artikelnummer

SIE3RT20471AL20

Herstellernummer

3RT20471AL20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.162409999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori, parte del sistema componibile SIRIUS.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 110 A
  • 55 kW / 400 V
  • a3 poli
  • AC 230 V
  • 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabilità in diversi modi con altri componenti.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e funzionali riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie