SIEMENS - SIE3RT20463XJ440LA2 CONTACTOR FRAIL,AC3:45KW,2NO+2NC,72VDC - 3RT20463XJ440LA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72...72 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 45 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
552 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621025261
Artikelnummer
SIE3RT20463XJ440LA2
Herstellernummer
3RT20463XJ440LA2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72...72 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
45 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.162409999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
80 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
200 mm
Contattore ferroviario
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori in condizioni estreme, ad es. per applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 95 A
- 45 kW / 400 V
- a 3 poli
- DC 72 V
- 0,7-1,25* Uc
- comando elettronico
- con varistore integrato
- contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- circuito principale: morsetti a vite
- circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- grandezza costruttiva: S3
- blocco di contatti ausiliari rimovibile
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per semplificare il montaggio
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali gravose
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido
- Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


