SIEMENS - SIE3RT20461SF30 CONT.45KW1L+1RUC83-155VVTF-PLC-IN - 3RT20461SF30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83...150 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83...150 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
552 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621087740
Artikelnummer
SIE3RT20461SF30
Herstellernummer
3RT20461SF30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
83...150 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
83...150 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.162409999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
83...150 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
80 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori, ideale per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 95 A
- Potenza: 45 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione AC/DC: 83...150 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Preparato per IE3/IE4
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinazione versatile con altri componenti
- Collegamento adatto al controllore per applicazioni di sicurezza
- Riduzione della complessità del montaggio
- Tropicalizzazione e omologazione globale
- Disponibilità di numerosi accessori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


