SIEMENS - SIE3RT20461AP00 CONTS3 45KW 1L+1R 230V 50HZ VT - 3RT20461AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
552 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621022239
Artikelnummer
SIE3RT20461AP00
Herstellernummer
3RT20461AP00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.162409999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
80 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Utilizzo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 95 A
- Potenza: 45 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: vite
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Integrato nel sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati tra di loro.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l’onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


