Startseite

SIEMENS - SIE3RT20451AL20 CONTS3 37KW 1L+1R 230V 50/60HZ VT - 3RT20451AL20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

552 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621023694

Artikelnummer

SIE3RT20451AL20

Herstellernummer

3RT20451AL20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.129928 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

66 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori, progettato per elevata affidabilità e potenza in un formato compatto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 80 A
  • Potenza: 37 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di alimentazione: AC 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Componente integrato nel sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Facilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per l’AC e DC.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Riduzione notevole dell’onere di cablaggio con moduli di collegamento e moduli funzionali SIRIUS 3RV29.
  • Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie