Startseite

SIEMENS - SIE3RT20451AG60 CONTS3 37KW 1L+1R 100V 50HZ VT - 3RT20451AG60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...100 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

552 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621023632

Artikelnummer

SIE3RT20451AG60

Herstellernummer

3RT20451AG60

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...100 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.129928 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

66 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con una grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 80 A
  • Potenza: 37 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensioni di controllo: AC 100 V, 50 Hz / 100...110 V, 60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Alta affidabilità di contatto
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disponibili con morsetti a vite e a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie