SIEMENS - SIE3RT20451AC20 CONTS3 37KW 1L+1R 24V 50/60HZ VT - 3RT20451AC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
552 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621023601
Artikelnummer
SIE3RT20451AC20
Herstellernummer
3RT20451AC20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
44.129928 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
66 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e offre grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Classe di utilizzo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di alimentazione: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e moduli funzionali per ridurre l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


